Beli baut 24mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- American Tool Mata Kunci Sok Impact 1/2inch 6 pt (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (inch): 1/2
- Speed (rpm): 10000
- Bolt capacity (mm): 16
- Square Driver (inch): 1/2
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (mm): 10
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Torque (N m): 678
- Sound Presuure (dBA): 94
- Vibration (m/s²): 2.8
- KRISBOW Kunci Ring KetokDeskripsi:Slogging Wrench Ring Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci ring pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci Ring pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Slogging Wrench Ring
- Material: Carbon Steel
- KRISBOW Kunci Pas KetokDeskripsi:Slogging Wrench Open End Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci pas pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci pas pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Slogging Wrench Open
- Material: Carbon Steel
- TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Block Mesin)Deskripsi:untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraan yang berbentuk lurus dan berdimensi 235mm, 24mm 17mmFungsi : untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Length (mm): 250
- Material: Chrome Vanadium
- Shape: Bengkok
- Size (mm): 17 x 24
- Dimension 1 (mm): 250
- Dimension 2 (mm): 17
- Dimension 3 (mm): 24
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 42
- Dimension 6 (mm): 16
- Dimension 7 (mm): 5
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Socket L Half drat SS 304 Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Half drat
- Material: SS 304
- HAFAS Hexagonal Bolt Only SS304 (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Product Code: HXB50MCPL
- HAFAS Mild Steel Hexagonal Bolt and Nut (Metric) Half Drat (Baut Mur)Deskripsi:Baut Mur Putih dari Hafas ini memiliki ukuran dari M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Material: Mild steel
- LOBSTER(LOBTEX) Nylon Plug Mungo Nylon PlugDeskripsi:-Demonstrates a stable strength with original idea such as M type groove, cap rib, 2 fillets, block edge etc.-For installation of concrete, ALC, tile, mortar, block, brick, etc.
Daftar Harga baut 24mm Terbaru January 2026
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
| Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung) | Rp52.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| American Tool Mata Kunci Sok Impact 1/2inch 6 pt (Mesin Pembuka Baut) | Rp28.900 |
| THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp45.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)

/P103100627-1.jpg)


/P102088425-1.jpg)
/fwP104629572-1.jpg)
/6jP102036235-4.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/bfP103158411-2.jpg)
/5dP103683193-2.jpg)


/aqP101000386-2.jpg)


/08P103949008-1.jpg)
%20Half%20Drat%20(Baut%20Mur)/jxP103948717-1.jpg)
%20Nylon%20Plug%20Mungo%20Nylon%20Plug/P102765977-2.jpg)